V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611

V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611
V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611
V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611
V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611
V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611
V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611
V1127 快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット 村上被服 15664611

快適ウェア ミドルファン半袖フードジャケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード15664611品番V1127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

カーキサイズM胸囲(cm)122肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)65機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能裾廻り(cm)79素材ポリエステル100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他メーカー商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
※チタンコーティング素材取り扱い注意事項
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。剥離を軽減するため、下記の点にご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避けください。
※・家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※・漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※・つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15664708
2025-07-17
用途: 草刈り
matsuya自動車・二輪車・自転車関連業

肩甲骨あたりにファンが来るので草刈り機のベルトをかけても風の流れを阻害しない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする