村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 長袖 空調ウェア・服
快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15665268
品番
V2512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
色
ネイビー
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
機能
サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能
素材
ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
24 103 016
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。