村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア サイドファンフードベスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
15665871
品番
V2519
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
サイズ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
色
ネイビー
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
63
機能
サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能
素材
ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
24 103 016
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。