快適ウェア 難燃長袖ブルゾン

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15666266 品番 V4222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

ネイビー サイズ10L 胸囲(cm)188 肩幅(cm)68 袖丈(cm)59 着丈(cm)71 機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ 裾廻り(cm)129 素材綿100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
鉄工作業
製造業

綿100%なのでやや厚みがありますが、スパッターなどで穴はあきずらいと思います。ただポリエステルの空調服とちがって強力なファンが必要になってきます。

対象商品:
15666397
2025-06-26
用途:
溶接
政上工業 様 (製造業)

使用した感じは良い
ただ発送遅すぎない?1週間経っても発送されず
他より1000円以上高いし
待ちくたびれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする