曜日別特売
V4222 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300

V4222 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300
V4222 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300
V4222 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300
V4222 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300
V4222 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300
V4222 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666300

快適ウェア 難燃長袖ブルゾン

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
シルバーグレー
内容量1着注文コード15666300品番V4222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

シルバーグレーサイズL胸囲(cm)122肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)67機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ裾廻り(cm)84素材綿100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 鉄工作業
製造業

綿100%なのでやや厚みがありますが、スパッターなどで穴はあきずらいと思います。ただポリエステルの空調服とちがって強力なファンが必要になってきます。

対象商品 : 15666397
2025-06-26
用途: 溶接
政上工業製造業

使用した感じは良い
ただ発送遅すぎない?1週間経っても発送されず
他より1000円以上高いし
待ちくたびれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする