村上被服
快適ウェア 難燃半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
10L
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
キャメル
全26種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15666467
品番
V4277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
67
機能
耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ
裾廻り(cm)
84
素材
綿100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。