曜日別特売
V4299 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 15666720

V4299 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 15666720
V4299 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 15666720
V4299 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 15666720
V4299 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 15666720
V4299 快適ウェア 難燃ベスト 村上被服 15666720

快適ウェア 難燃ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード15666720品番V4299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

ネイビーサイズM胸囲(cm)118肩幅(cm)42着丈(cm)65機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ裾廻り(cm)79素材綿100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする