HONO
HONOの 防護服・保護服・特殊服
HONOの 耐熱保護具
難燃長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15666966
品番
411
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
機能
耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合
素材
アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%