HOOH
HOOHの エプロン
HOOHの 作業用エプロン
腹掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15667271
品番
3311
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
L
胸囲(cm)
90〜95
着丈(cm)
63
身幅(cm)
26
紐長(cm)
95