HOOH
HOOHの エプロン
HOOHの 作業用エプロン
腹掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15667298
品番
3311
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
4L
胸囲(cm)
108〜116
着丈(cm)
68
身幅(cm)
30
紐長(cm)
120