快適ウェア ペルチェベストセット(八角形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15667341 品番 PV333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
上着を着ても排気面をふさがない仕様
昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)
ゆらぎモード搭載
脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス

セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック サイズLL 肩幅(cm)38 着丈(cm)61 裾廻り(cm)90〜98 適応胸囲(cm)99〜107
注意
※ACアダプターは別売りです。
※注意事項
※・ペルチェ素子は半導体素子です。直接お肌への接触はお避けください。凍傷や火傷の原因になる場合があります。
※・ペルチェデバイスは冷却時にファン部分から若干の排熱があります。デバイスの排熱を妨げるような着用はお避けください。
※・使用中に異臭・発熱・発煙などの異常や不具合だと思われた場合はただちに使用を中止してください。子供だけでの使用や幼児の手の届くところでの使用はしないでください。
※・加熱したり火の中に入れないでください。高温での充電・使用・放置はしないでください。濡れた手でさわらないでください。感電・故障の原因になります。
※・周囲の温度が0℃〜45℃での使用を推奨します。直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
※・P2883モバイルバッテリーのUSB Type-Aポートは出力専用・USB Type-Cポートは入力専用(充電用)です。充電中にUSB Type-A出力ポートは使用しないでください。
※・使用時間が短くなった場合はバッテリーの寿命が近づいている可能性があります。長期保管時は50%程度の充電で保管してください。
※・ペルチェデバイス、モバイルバッテリーは防水ではありません。水に濡れない環境でご使用ください。接続には必ず付属のスイッチを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
ゴルフコース
INJコンサルタント 様

購入した時テストで手で触って冷えるのを確認しゴルフコースで中の強さにファンベストを着て使いましたが冷え感なし少し汗をかきました。26日強でもバッテリー切れに成るも前回同様に冷え感がない。正常と思えないが使い方が悪いのか確認方法がありますか連絡願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする