村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア ペルチェベスト(四角形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
8L
注文コード
15667517
品番
P339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
8L
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
124〜134
適応胸囲(cm)
133〜143
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。