村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア マルチペルチェセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15667596
品番
PM888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
リュックに装着して背中から冷やす
付属ベルトを装着しても着用できる
外側のカバーは取り外して手洗い可能
セット内容
ペルチェデバイス×1、P2883モバイルバッテリー×1、充電用USBケーブル×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1、リュックベルト×3、バックル付ベルト×1
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
580
プレート寸法(mm)
70×70
プレート
3個
素材
(本体) ポリエステル100(本体中素材) ポリオレフィンエラストマー50、ポリエチレン50
注意
※ペルチェ素子は半導体素子です。直接お肌への接触はおさけください。凍傷や火傷の原因になる場合があります。