村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の アクセサリ 空調ウェア・服
快適ウェア ファンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15667639
品番
SV522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
セット内容
ファン×2、取扱説明書/保証書×1
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
102(ファン1個あたり)
最大風量(L/sec)
65(ファン2個の場合)
注意
※ケーブルは別売りです。使用時間の誤差は初期不良の対象外です。