KSP004-BE 3段ファブリックシェルフ キングジム 15687677 KSP004-BE 3段ファブリックシェルフ キングジム 15687677 KSP004-BE 3段ファブリックシェルフ キングジム 15687677 KSP004-BE 3段ファブリックシェルフ キングジム 15687677 KSP004-BE 3段ファブリックシェルフ キングジム 15687677 KSP004-BE 3段ファブリックシェルフ キングジム 15687677

3段ファブリックシェルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15687677 品番 KSP004-BE
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

折りたためて衣類を
たっぷり収納できるシェルフ。
衣類を3つに分けて収納できる「3段ファブリックシェルフ」。
タテに区切られているので、中が見やすく取り出しやすいです。
3段に区切られているので、中がよく見えて
衣類の収納にピッタリ。
丈夫な素材でたわみにくく、取っ手がついているので移動も簡単です。
リビングやベッドサイドなど、さまざまな場所に置けます。
シリーズで並べて、インテリアと調和した
ワンランク上の収納空間に。

材質ポリエステル(生地)、MDF(芯材)、スチール(フレーム) ベージュ 質量(g)約2,100 耐荷重(kg/段)2(合計6kg) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【開いた時】690×340×326【たたんだ時】760×340×50
注意
※組み立てた状態で持ち運ぶ際は、中身の脱落にご注意ください。
※耐荷重を必ず守ってご使用ください。
※縫製品のため、生地の風合いおよび色合いにつきましては、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。十分ご注意ください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※本製品に収納したものの破損や故障、紛失についてはメーカーは一切その責任を負いません。
※汚れた際は、柔らかい布を水に濡らして硬く絞り優しく拭いてください。洗剤や有機溶剤などは絶対に使用しないでください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KINGJIM、スポット、SPOTは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする