スマホ連動体組成計 ビーマネージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15687860 品番AXL-396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

面倒な操作が不要、乗るだけで身体の各種データを測定できる連動体組成計ビーマネージ。スマホアプリと連動して体組成を簡単に確認できます。
体重・BMI・脂肪率・筋肉・水比記録・内臓脂肪・骨量・基礎代謝などを計測可能。
天板は強化ガラス仕様、最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。

材質ガラス・ABS・ステンレス・ゴム(本体) ブラック 質量(g)約800(本体) 備考保証書有 電源単4電池×2本使用(別売) 対応OSiOS9.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×26×2.5(本体) 計量範囲3〜180kg
取扱説明書:有
注意
※データの蓄積・管理などの機能を使用するためには、
※スマートフォンに専用のアプリのインストール(メールアドレスを要登録)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする