マルチケーブルセット ザイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15687887 品番AXL-588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

散らかりがちなテーブルをこの1台でスッキリ!7通りの充電・データ転送が可能なマルチケーブルセットです。
基本となるType-Cケーブルに、付属のUSB Type-A・microUSB・iOS専用プラグを差し替えるだけでかんたんに接続。
出張先のデスクワークやコワーキングスペースで大活躍!

仕様保証書:有、取扱説明書:有 材質ABS・TPE・鉄・ステンレス鋼 ブラック 質量(g)約45(専用ケース含む) 接続方法7種類(Type-C×Type-C、Type-C×microUSB、Type-C×iOS専用プラグ、USB(Type-A)×Type-C、iOS専用プラグ×microUSB、USB(Type-A)×microUSB、USB(Type-A)×iOS専用プラグ) 最大出力DC20V/3A(60W) Type-C⇔Type-Cでの最大時 ケーブル長(cm)約23 データ転送速度480Mbps(理論値) 寸法(Φ×高さH)(cm)約8.5×1(専用ケース) USB規格Ver.2.0
注意
※充電時間・充電可能回数・連続使用時間は使用環境により異なります。
※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V/1A出力のUSBアダプター(別売)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする