アクセル
アクセルの 水廻り部材
アクセルの シャワー用品
アクセルの シャワーヘッド
節水シャワーヘッド 美セーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15687905
品番
AXL-735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極細水流で優しく洗い上げる、多機能節水シャワーヘッド。3種類のシャワーモードに切り替えれるので、用途に合わせた使い分けが可能です。止水・通水もワンタッチで切り替えできて利便性が抜群。
材質
ABS・PS・ステンレス・ゴム
色
シルバー
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×70×240
シャワー種類
ジェット/リフレッシュ/リラックス