BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930

BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930
BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930
BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930
BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930
BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930
BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930
BM-F07XBK パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム 15687930

パソコンケース 14インチ ハンドル付 PCバッグ 衝撃吸収 軽量 ダブルファスナー 撥水加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード15687930品番BM-F07XBK
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しっかり収納できて、持ち運びも楽々な軽量設計!クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。内部に2つのオープンポケットが付いており、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。

用途
クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。
軽量設計ながら十分な収納力を備えています。外側にポケットがないスッキリしたシルエットなので、スマートに持ち運べます。
14.0インチまでのノートパソコンを収納可能なオープンポケットは、底までクッション性のある素材を採用。床に置いたときなどの衝撃を和らげます。
ノートパソコン用オープンポケットには、飛び出し防止バンドが付いています。
内部に2つのオープンポケットが付いており、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。
重い荷物を入れていても手が痛くなりにくい、ソフトハンドルを採用しています。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
開閉しやすく、取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種14.0インチまでのノートパソコン材質ポリエステルブラック質量(g)約230表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×45×270※ハンドル含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートパソコン用オープンポケット:約325×20×230※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法※W約325×D約20×H約230mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【気室内】ノートパソコン用オープンポケット(飛び出し防止バンド付き)×1・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2気室数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする