エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCバッグパック
リュック バックパック 19L A4 15.6インチノートPC 収納可 ビジネスリュック キャリーオン仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15687966
品番
BM-XBPSQ01BK
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
必要なときにすぐ取り出せる!大小さまざまなポケットを備えたスクエアバックパックです。決まった場所に収納することで、かばんの中がごちゃつかず、必要なものをすぐに見つけられます。
用途
大小さまざまなポケットを備えたスクエアバックパックです。
決まった場所に収納することで、かばんの中がごちゃつかず、必要なものをすぐに見つけられます。
前面にファスナーポケットがあり、スマートフォンなど頻繁に使う小物の収納に便利です。
15.6インチまでのノートパソコンやタブレットが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
前面ポケット内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。
ポケット内には着脱可能なキーホルダー付き。鍵を取り付けることで紛失しにくく、使いたいときにサッと取り出せます。
側面には、小物の収納に便利なファスナーポケットと、折りたたみ傘やペットボトルの収納に便利なオープンポケットの2種類があります。オープンポケットは使用しないときにファスナーを閉じることで、ポケットを目立たなくすることができます。
背面は通気性のあるメッシュ素材を採用し、蒸れを防いで快適に背負えます。
厚手のショルダーベルトで、肩の負担を軽減。長時間でも楽に持ち運べます。
イヤホンなどの小物を収納するのに便利なポケットがショルダーベルト部分に付いています。
ショルダーベルト部分に反射板が付いているので、夜道の歩行も安心です。
シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。
水がしみ込みにくい樹脂コーティング生地を採用しています。
※完全に水の侵入を防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
キーホルダー×1、キャリーベルト
適合機種
15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
材質
PUコーティングポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約810
容量(L)
約19
表面処理
PUコーティング
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約258×22×360 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約258mm×D約22mm×H約360mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1・ファスナーポケット(メッシュ)×1・仕切りポケット×1、【側面】ファスナーポケット×1・オープンポケット×1、ショルダーポケット×1、【気室内】パソコン用ポケット×1・タブレット用ポケット×1・ファスナーポケット(メッシュ)×1