WiFi ルーター 親機 Wi-Fi 6 11ax/11ac 1201+300Mbps IPv6 (IPoE)対応 中継器 離れ家モード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15688280 品番WRC-X1500GS2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

かんたん手軽に、快適なWi-Fi 6環境が整えられるエントリーモデル。スマホなどでの動画視聴時もスムーズな通信が可能に!IPv6(IPoE)対応Wi-Fiギガビットルーター。

用途
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。
複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。
IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大300Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。
使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせてスイッチで動作モードを切り替えることが可能です。
※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、すべての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。
便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではすべての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。
通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。
本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚 仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/DHCP固定割り当て(最大20エントリー)、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約310(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠 消費電力(W)8.2(最大) 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10% 設定方式WPS対応 対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×128.0×150.0 ※突起部、スタンド部除く 機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能 その他の機能セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400〜2484、5.2GHz帯(W52):5150〜5250、5.3GHz帯(W53):5250〜5350、5.6GHz帯(W56):5470〜5730 保証期間1年間 動作温湿度範囲0〜40℃/10〜85%(ただし結露なきこと) コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器・【離れ家モード】通常/離れ家 取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大1201、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大867、【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大300、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54 伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM 対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器 伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps USBポートなし 接続台数推奨 26台 アクセス方式インフラストラクチャー 対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
注意
※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする