※使用例1.

20-176 エコロール ヤマニパッケージ 15688298 20-176 エコロール ヤマニパッケージ 15688298

エコロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15688298 品番20-176
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプル「ホワイト」無地のロールケーキ箱。台紙付き。

用途ギフト用 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ホワイト サイズ6寸台紙付 質量(g)56 内寸法(mm)210×100×100 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする