※使用例1.

20-168 エコパウンド ヤマニパッケージ 15688307 20-168 エコパウンド ヤマニパッケージ 15688307

エコパウンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15688307 品番20-168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプル「ホワイト」無地のロールケーキ箱。

用途ギフト用 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ホワイト 質量(g)42 内寸法(mm)245×90×72 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
進物用クッキーの詰め合わせ
その他業種

小袋に分けたクッキー6種類を詰め合わせました。ちょうどよい大きさで、作りもしっかりしていて大満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする