※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
ガトーノワール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15688350
品番
20-1610BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
黒×ストライプがフロマージュやマカロンのギフトにおすすめです。スライドして開閉するスリーブタイプ。保冷剤が入ります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
色
ブラック
サイズ
5
質量(g)
65
内寸法(mm)
70×205×45
数量(個)
【パーツ】4