※使用例(カップはついておりません)
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
エコフロマージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15688395
品番
20-216
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
暖かみのあるオレンジカラーで半生菓子を惹き立たせます。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
オレンジ
サイズ
10
質量(g)
43
内寸法(mm)
193×130×40
数量(個)
【パーツ】2