※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
カラースクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15688420
品番
20-437YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ビビットなイエローBOX。165×165の正方形。別売りのDE-200X・205X金台紙が入ります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
イエロー
サイズ
165
質量(g)
38
内寸法(mm)
165×165×40
数量(個)
【パーツ】1