※使用例1.

20-1661 カラフルパレット ヤマニパッケージ 15688438 20-1661 カラフルパレット ヤマニパッケージ 15688438

カラフルパレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード15688438 品番20-1661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

色とりどりのマカロンをより美しく鮮やかに。スライドして開閉します。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状スリーブ式 サイズM 質量(g)73 内寸法(mm)70×200×45 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする