※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
アムールガナッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688481
品番
20-2056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
落ち着いたデザインで上質感が伝わるスタイリッシュな生チョコ用パッケージです。チョコレートトレー・グラシン紙・ピックがセットになっています。
用途
ギフト用
材質
フタ/身:紙 グラシン:グラシン紙
形状
フタ・身式
サイズ
M(12×8)
質量(g)
40
内寸法(mm)
120×80×18
数量(個)
【パーツ】5