※使用例1.

20-2057 アムールガナッシュ ヤマニパッケージ 15688490 20-2057 アムールガナッシュ ヤマニパッケージ 15688490 20-2057 アムールガナッシュ ヤマニパッケージ 15688490 20-2057 アムールガナッシュ ヤマニパッケージ 15688490

アムールガナッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15688490 品番 20-2057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

落ち着いたデザインで上質感が伝わるスタイリッシュな生チョコ用パッケージです。チョコレートトレー・グラシン紙・ピックがセットになっています。

用途ギフト用 材質フタ/身:紙 グラシン:グラシン紙 形状フタ・身式 サイズL(14×10) 質量(g)49 内寸法(mm)140×100×18 数量(個)【パーツ】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする