※使用例1.

20-2153B ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688499 20-2153B ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688499 20-2153B ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688499 20-2153B ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688499

ガトーセックギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(150枚) 注文コード 15688499 品番 20-2153B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クッキーなど薄い焼菓子の詰合せにピッタリ!ブラウン色で3サイズあります。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状フタ・身式 ブラウン サイズS 質量(g)95 内寸法(mm)108×187×47 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする