※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ガトーセックギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15688551
品番
20-2155C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クッキーなど薄い焼菓子の詰合せにピッタリ!クリーム色で3サイズあります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
クリーム
サイズ
L
質量(g)
193
内寸法(mm)
323×187×47
数量(個)
【パーツ】3