※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ガトーセックギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688569
品番
20-2154OR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クッキーなど薄い焼菓子の詰合せにピッタリ!オレンジ色で3サイズあります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
オレンジ
サイズ
M
質量(g)
145
内寸法(mm)
215×187×47
数量(個)
【パーツ】3