※使用例1.

20-2154P ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688596 20-2154P ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688596 20-2154P ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688596 20-2154P ガトーセックギフト ヤマニパッケージ 15688596

ガトーセックギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15688596 品番 20-2154P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クッキーなど薄い焼菓子の詰合せにピッタリ!ピンク色で3サイズあります。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状フタ・身式 ピンク サイズM 質量(g)145 内寸法(mm)215×187×47 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする