※使用例1.

20-1984 ウールーギフト ヤマニパッケージ 15688630 20-1984 ウールーギフト ヤマニパッケージ 15688630 20-1984 ウールーギフト ヤマニパッケージ 15688630

ウールーギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15688630 品番 20-1984
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

焼き菓子やドーナツの詰合せにオススメ。ナチュラルな風合いのギフトBOXです。

用途ギフト用 材質クラフト紙 形状フタ・身式 ブラウン サイズM 質量(g)138 内寸法(mm)226×260×70 数量(個)【パーツ】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする