※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ギフトBOXフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688831
品番
20-736W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
インロー式で色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
グロスホワイト
サイズ
特小
質量(g)
109
内寸法(mm)
120×180×65
数量(個)
【パーツ】4