※使用例

ギフトBOX ループ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15688955 品番 20-2065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

インロー式で爽やかなイエローカラー(身)が中身をより一層引き立てます。フタには表面加工で柄がデザインされています。

用途ギフト用 材質コートボール 形状フタ・身式 ホワイト サイズ 質量(g)115 内寸法(mm)90×240×65 数量(個)【パーツ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする