※使用例

ギフトBOX メランジェ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15689007 品番 20-464OR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

インロー式で鮮やかなオレンジがポイント。爽やかカラーのギフトパッケージ。

用途ギフト用 材質コートボール 形状フタ・身式 オレンジ サイズ特小 質量(g)109 内寸法(mm)180×120×65 数量(個)【パーツ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする