※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ギフトBOX メランジェ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15689050
品番
20-467OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
インロー式で鮮やかなオレンジがポイント。爽やかカラーのギフトパッケージ。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
オレンジ
サイズ
大
質量(g)
215
内寸法(mm)
240×240×65
数量(個)
【パーツ】4