※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ギフトBOX メランジェ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689068
品番
20-464GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
インロー式でライトグリーンで明るさを演出。爽やかカラーのギフトパッケージ。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
グリーン
サイズ
特小
質量(g)
109
内寸法(mm)
180×120×65
数量(個)
【パーツ】4