※使用例1

20-2146 ギフトBOX シャルム ヤマニパッケージ 15689156 20-2146 ギフトBOX シャルム ヤマニパッケージ 15689156

ギフトBOX シャルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15689156 品番 20-2146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

光沢×シルバーでワンランク上のギフト箱に。ディスプレイで差がつくBOOK型。

用途ギフト用 材質特殊紙 形状1枚組立式 シルバー サイズ10 質量(g)150 内寸法(mm)211×204×60 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする