※使用例1.

20-770BR ギフトBOX モアレ ヤマニパッケージ 15689181 20-770BR ギフトBOX モアレ ヤマニパッケージ 15689181

ギフトBOX モアレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15689181 品番 20-770BR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

木目柄で落ち着いた雰囲気のギフト箱。ディスプレイで差がつくBOOK型。

用途ギフト用 材質コートボール 形状1枚組立式 ブラウン サイズ5 質量(g)76 内寸法(mm)102×204×60 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする