※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ガトーリーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689208
品番
20-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
焼菓子にピッタリなシンプルデザインのギフトボックス。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
サイズ
5
質量(g)
60
内寸法(mm)
197×85×53
数量(個)
【パーツ】2