※使用例

ガトーリーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 15689226 品番 20-342
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

焼菓子にピッタリなシンプルデザインのギフトボックス。

用途ギフト用 材質コートボール 形状1枚組立式 サイズ15 質量(g)145 内寸法(mm)260×197×53 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする