※使用例1.

20-1459 HBダイヤキルトBOX ヤマニパッケージ 15689287 20-1459 HBダイヤキルトBOX ヤマニパッケージ 15689287

HBダイヤキルトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 15689287 品番 20-1459
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パール感×ダイヤ柄で、貼箱に代わる高級感のあるギフトボックスにー。キャメル色。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 キャメル サイズLL 質量(g)351 内寸法(mm)400×245×65 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする