※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
HBダイヤキルトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15689321
品番
20-1456G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パール感×ダイヤ柄で、貼箱に代わる高級感のあるギフトボックスにー。グリーン色。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
グリーン
サイズ
M
質量(g)
210
内寸法(mm)
270×160×65
数量(個)
【パーツ】2