※使用例

HBダイヤキルトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 15689375 品番 20-1457P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

パール感×ダイヤ柄で、貼箱に代わる高級感のあるギフトボックスにー。ピンク色。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ピンク サイズL 質量(g)272 内寸法(mm)320×200×65 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする