※使用例1.

20-2100 ギフトBOX アッシュ ヤマニパッケージ 15689461 20-2100 ギフトBOX アッシュ ヤマニパッケージ 15689461

ギフトBOX アッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード15689461 品番20-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

グレー×シルバーの組み合わせでワンランク上の高級感を演出。スライドで開封します。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状スリーブ式 ブラウン/シルバー サイズR1 質量(g)125 内寸法(mm)92×235×57 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする