※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
ギフトBOX アッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15689488
品番
20-2103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
グレー×シルバーの組み合わせでワンランク上の高級感を演出。スライドで開封します。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
スリーブ式
色
ブラウン/シルバー
サイズ
R4
質量(g)
315
内寸法(mm)
375×235×57
数量(個)
【パーツ】3