※使用例

HBギフトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15689497 品番 20-600
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

貼箱にかわる組み立て簡単なナチュラルカラーのギフトボックスです。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 アイボリー/ブラウン サイズ 質量(g)176 内寸法(mm)240×185×60.5 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする