※使用例

B.Bアソートボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(150枚) 注文コード 15689576 品番 20-1521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マドレーヌなどの崩れやすいお菓子に適したギフトボックス。リバーシブル使用OK。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ブラウン サイズ4 質量(g)83 内寸法(mm)162×171× 35 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする